曜日別特売

デスクライト

デスクライト - オーム電機デスクライト - オーム電機

手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用

用途学習・精密作業用消費電力(W)約9付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約895定格DC18.5V、0.38A全光束(Lm)最大900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125光源チップ型LED(交換不可)色温度約5000ケルビン(昼白色)照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401347ODS-LDCT3K-W
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする