APEX(コネクタ)
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ
3ピンのMICプラグです。
仕様
パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)
シェル:16
品番
63-3109-32
定格
125V/5A
寸法(Φmm)
パネル取付部径:16
コネクタ形状
正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)1000
抵抗(MΩ)
接点(DC1A):15
ピン数(ピン)
3
アズワン品番
63-3109-32
結線方法
はんだ
最大定格電圧(V)
1分/1000(AC.V.rms)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53507853
PLT-163-P-R
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください