ディアベーネ ダイヤモンドコート ワンハンドル IH 5点セット 鍋18cm、フライパン20cm・26cm、ガラス蓋18cm、着脱ハンドル

ディアベーネ ダイヤモンドコート ワンハンドル IH 5点セット 鍋18cm、フライパン20cm・26cm、ガラス蓋18cm、着脱ハンドル ベストコ

鍋18cm、フライパン20cm・26cm、ガラス蓋18cm、着脱ハンドル
内外面ブルーダイヤモンドコートのセットシリーズ
内外面ブルーダイヤモンドコートなので焦げ付きにくくお手入れ簡単
取っ手が取れるのでお皿代わりのそのまま食卓へ並べることができます

サイズ(cm)鍋18、フライパン20・26 材質本体:アルミニウム合金(スピン成型加工)、底部:IH対応SUS430ステンレス板、ハンドル:5号着脱ハンドル、蓋:強化ガラス(シリコン縁巻き)、ツマミ:フェノール樹脂 表面処理内面:ブルーダイヤモンド2層+パッド印刷、外面:ブルーダイヤモンド2層 アズワン品番64-3543-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53528799 ND-8192
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする