デリシャスサイン ワンハンドル スペアハンドル

デリシャスサイン ワンハンドル スペアハンドル ベストコ

縦置きできるスタンドタイプ
着脱簡単・安全ロック付き
シリコーン塗装で握りやすく、滑りにくい

材質樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、パッキン:シリコーン樹脂、金属部:ステンレス鋼 質量(g)210 寸法(cm)18×4×5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53528853 ND-4600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする