曜日別特売

イージーケース

イージーケース - リングスターイージーケース - リングスターイージーケース - リングスターイージーケース - リングスターイージーケース - リングスターイージーケース - リングスターイージーケース - リングスターイージーケース - リングスター
(1件のレビュー)

吊下げ可能なマルチケース!
両側から開いて便利なワンタッチオープン
カラビナ装着可能で腰やバックに取り付けOK

付属品カラビナ材質ポリプロピレンクリア/オフホワイト高さ(mm)35奥行(mm)105外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×105×35引張強度(kN[kgf])フック部:0.196[20]RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)28内容量1個
注意
※付属のカラビナは登山用ではありません
※引張強度は均等に力をかけた測定値です。衝撃値及び保証値ではございません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
仕切り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53537908EC-21000.13仕切り板8枚165×(36+36)×28仕切り板8枚
オープン
649
714(税込)
当日出荷
53537917EC-2100W0.12仕切り板4枚165×76×28仕切り板4枚
オープン
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
53537926EC-2100F0.1フリータイプ165×78×28フリータイプ
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-21
用途: 海釣り小物入れに
製造業

メバル釣りに使ってます。
ジグヘッドやスナップを綺麗に収納できますし、開閉もしっかりしていて勝手に開いて中身をぶちまけることも無さそうです。
リング部分も便利。
ほかにメイホウのケースも使っていますが、リングスター 製品の方が全体的にカッチリしている、ように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする