ライトステー Φ30フォーク用 ショート

ライトステー Φ30フォーク用 ショート - Gクラフト
材質A5052材/シルバーアルマイト車種Φ30フォーク用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
材質:A5052 表面仕上げ:シルバーアルマイト
※Φ30フォーク用 80mmピッチステム専用
従来のΦ30ライトステー(32008等)よりステーの長さを約20mm短くし、薄型ヘッドライトにもバランスよく装着できるようになりました ステー本体を大胆に肉抜きし、軽量感溢れる仕様になっています。
※ヘッドライトの取付けピッチは155mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5385216532019
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする