曜日別特売

バンナー(R)BL-R型

バンナー(R)BL-R型 - クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型 - クラレプラスチックス

内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
外圧に強く形状変化が少ない構造です。
呼び200まで加締金具取付ができます。

用途
デリバリー・サクション兼用。
土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。
穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。
その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。
許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
標準継手金具(JIS10Kフランジ型、ビクトリックS型)、Rパワーバンド等を用意しています。
外筒加締は許容圧力で使用可能ですが、バンド締め(抜け防止付き)の場合は許容圧力の70%以下でご使用ください。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
260件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
ピッチ(mm)
標準質量(g/m)
許容曲げ半径(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53880418KBBLA-50-15050.869.55.510.017606001
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880427KBBLA-50-25050.869.55.510.017606002
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880436KBBLA-50-35050.869.55.510.017606003
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880445KBBLA-50-45050.869.55.510.017606004
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880454KBBLA-50-55050.869.55.510.017606005
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880463KBBLA-50-65050.869.55.510.017606006
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880479KBBLA-50-75050.869.55.510.017606007
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880488KBBLA-50-85050.869.55.510.017606008
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880497KBBLA-50-95050.869.55.510.017606009
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880506KBBLA-50-105050.869.55.510.0176060010
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880515KBBLA-50-115050.869.55.510.0176060011
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880524KBBLA-50-125050.869.55.510.0176060012
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880533KBBLA-50-135050.869.55.510.0176060013
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880549KBBLA-50-145050.869.55.510.0176060014
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880558KBBLA-50-155050.869.55.510.0176060015
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880567KBBLA-50-165050.869.55.510.0176060016
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880576KBBLA-50-175050.869.55.510.0176060017
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880585KBBLA-50-185050.869.55.510.0176060018
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880594KBBLA-50-195050.869.55.510.0176060019
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880603KBBLA-50-205050.869.55.510.0176060020
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880619KBBLA-50-215050.869.55.510.0176060021
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880628KBBLA-50-225050.869.55.510.0176060022
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880637KBBLA-50-235050.869.55.510.0176060023
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880646KBBLA-50-245050.869.55.510.0176060024
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880655KBBLA-50-255050.869.55.510.0176060025
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880664KBBLA-50-265050.869.55.510.0176060026
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880673KBBLA-50-275050.869.55.510.0176060027
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880689KBBLA-50-285050.869.55.510.0176060028
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880698KBBLA-50-295050.869.55.510.0176060029
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880707KBBLA-50-305050.869.55.510.0176060030
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880716KBBLA-50-315050.869.55.510.0176060031
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880725KBBLA-50-325050.869.55.510.0176060032
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880734KBBLA-50-335050.869.55.510.0176060033
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880743KBBLA-50-345050.869.55.510.0176060034
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880759KBBLA-50-355050.869.55.510.0176060035
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880768KBBLA-50-365050.869.55.510.0176060036
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880777KBBLA-50-375050.869.55.510.0176060037
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880786KBBLA-50-385050.869.55.510.0176060038
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880795KBBLA-50-395050.869.55.510.0176060039
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880804KBBLA-50-405050.869.55.510.0176060040
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880813KBBLA-50-415050.869.55.510.0176060041
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880829KBBLA-50-425050.869.55.510.0176060042
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880838KBBLA-50-435050.869.55.510.0176060043
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880847KBBLA-50-445050.869.55.510.0176060044
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880856KBBLA-50-455050.869.55.510.0176060045
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880865KBBLA-50-465050.869.55.510.0176060046
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880874KBBLA-50-475050.869.55.510.0176060047
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880883KBBLA-50-485050.869.55.510.0176060048
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880899KBBLA-50-495050.869.55.510.0176060049
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53880908KBBLA-50-505050.869.55.510.0176060050
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300~/税込¥330~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする