曜日別特売

ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー

ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー - クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルー - クラレプラスチックス

(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。
ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。
特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。

用途
デリバリー・サクション兼用。
重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。
汚泥吸引車のサクション用途。
甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。
許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原油、ガソリンには使用できません。
※使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
流体(油種)により、軟質部が白濁する場合があります。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
全200種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
ピッチ(mm)
標準質量(g/m)
許容曲げ半径(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53883017KNH6TB-50-15050.864.52.89.09502101
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883026KNH6TB-50-25050.864.52.89.09502102
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883035KNH6TB-50-35050.864.52.89.09502103
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883044KNH6TB-50-45050.864.52.89.09502104
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883053KNH6TB-50-55050.864.52.89.09502105
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883069KNH6TB-50-65050.864.52.89.09502106
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883078KNH6TB-50-75050.864.52.89.09502107
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883087KNH6TB-50-85050.864.52.89.09502108
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883096KNH6TB-50-95050.864.52.89.09502109
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883105KNH6TB-50-105050.864.52.89.095021010
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883114KNH6TB-50-115050.864.52.89.095021011
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883123KNH6TB-50-125050.864.52.89.095021012
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883139KNH6TB-50-135050.864.52.89.095021013
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883148KNH6TB-50-145050.864.52.89.095021014
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883157KNH6TB-50-155050.864.52.89.095021015
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883166KNH6TB-50-165050.864.52.89.095021016
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883175KNH6TB-50-175050.864.52.89.095021017
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883184KNH6TB-50-185050.864.52.89.095021018
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883193KNH6TB-50-195050.864.52.89.095021019
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883209KNH6TB-50-205050.864.52.89.095021020
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883218KNH6TB-50-215050.864.52.89.095021021
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883227KNH6TB-50-225050.864.52.89.095021022
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883236KNH6TB-50-235050.864.52.89.095021023
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883245KNH6TB-50-245050.864.52.89.095021024
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883254KNH6TB-50-255050.864.52.89.095021025
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883263KNH6TB-50-265050.864.52.89.095021026
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883279KNH6TB-50-275050.864.52.89.095021027
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883288KNH6TB-50-285050.864.52.89.095021028
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883297KNH6TB-50-295050.864.52.89.095021029
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883306KNH6TB-50-305050.864.52.89.095021030
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883315KNH6TB-50-315050.864.52.89.095021031
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883324KNH6TB-50-325050.864.52.89.095021032
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883333KNH6TB-50-335050.864.52.89.095021033
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883349KNH6TB-50-345050.864.52.89.095021034
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883358KNH6TB-50-355050.864.52.89.095021035
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883367KNH6TB-50-365050.864.52.89.095021036
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883376KNH6TB-50-375050.864.52.89.095021037
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883385KNH6TB-50-385050.864.52.89.095021038
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883394KNH6TB-50-395050.864.52.89.095021039
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883403KNH6TB-50-405050.864.52.89.095021040
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883419KNH6TB-50-415050.864.52.89.095021041
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883428KNH6TB-50-425050.864.52.89.095021042
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883437KNH6TB-50-435050.864.52.89.095021043
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883446KNH6TB-50-445050.864.52.89.095021044
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883455KNH6TB-50-455050.864.52.89.095021045
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883464KNH6TB-50-465050.864.52.89.095021046
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883473KNH6TB-50-475050.864.52.89.095021047
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883489KNH6TB-50-485050.864.52.89.095021048
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883498KNH6TB-50-495050.864.52.89.095021049
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53883507KNH6TB-50-505050.864.52.89.095021050
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300~/税込¥330~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする