マジカルクック ダイヤモンドコートいため鍋

マジカルクック ダイヤモンドコートいため鍋 パール金属

温度で色が変わるフライパン。加熱すると内面マークの色が変わるので料理開始の適温がわかります。丈夫で軽いアルミダイキャスト。お手入れしやすい一体型。ダイヤモンド粒子配合で優れた耐久性。金属ヘラも使えます。耐摩耗性試験100万回クリア。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)621 サイズ(cm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×290×110 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53971357 HB-5043
5,300
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする