曜日別特売

三脚(200-CAM021N)

三脚(200-CAM021N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM021N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM021N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM021N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM021N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM021N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM021N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM021N) - サンワダイレクト
(3件のレビュー)

4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。
クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。
3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。
水平の確認に便利な水準器を装備しています。
カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。
移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。

付属品専用キャリングケース材質アルミ、他質量(g)542段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所)耐荷重(kg)1.5以下取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ縮長(mm)425地上高さ(mm)最大:1250、最低:410内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975024200-CAM021N
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53975024
2022-10-31
用途: 撮る

ビデオカメラを買った時のおまけさんきゃくいかだ とくにクイックシュー特に使えん

対象商品 : 53975024
2022-02-24
用途: サツエイ

いぜんかでんやでお買い上げプレゼントどもらったのとおなじクオリティーー これは有料ちゃちだ

対象商品 : 53975024
2022-08-10
用途: 見る

簡易望遠鏡を付け見るが調整がギシギシなるから合わせにくくて嫌だ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする