サンワダイレクト
三脚(200-DGCAM018)
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。
写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。
360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時:約30×30×150
使用時:約160×160×95~124
材質
ABS
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約1
取付用ねじ穴
カメラ:1/4インチネジ
内容量
1個
取扱説明書:なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53976126
200-DGCAM018
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください