曜日別特売

アクアホース Gラインアルバ(両面樹脂引き)

アクアホース Gラインアルバ(両面樹脂引き) - 岩崎製作所

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa両面樹脂引きです。ジャケットの内・外面に合成樹脂を形成する事により軽量化を図りましたです。更に抜群の耐薬品性・耐摩耗性・耐候性を得る事ができましたです。表面の合成樹脂は水を吸わないので汚れを簡単に洗い流す事ができ手入れが簡単です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)アルミ製内容量1本
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5404547801GALB4020A-K40
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
5404548701GALB5020A-K50
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
5404549601GALB6520A-K65
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする