SLIK(スリック)
三脚用クランプヘッド
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×95
寸法(mm)
カメラ台:82×52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付可能パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54102756
38N
28~38
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
54102765
45N
35~45
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください