SLIK(スリック)
ストーンバッグDX
三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
適合
機材:大型三脚・中型三脚
寸法(mm)
(一辺×深さ)380×95
取付方式
バックルにストラップを通す方式
搭載可能質量(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54102783
‐
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください