SLIK(スリック)
三脚ケース
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
縮長(mm)
ポケット内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54102808
#2770
800
110×780×170
100×770×160
対応機材:770以下
50×360×130
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
54102817
#2820
950
140×830×170
130×820×160
対応機材:820以下
50×410×130
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
54102826
#2960
1000
140×970×170
130×960×160
対応機材:960以下
50×410×130
¥
13,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください