SLIK(スリック)
三脚ケース ライトシリーズ
軽さを優先した三脚ケース
質量(g)
190
外寸(mm)
85×605×105
内寸(mm)
80×600×110
縮長(mm)
対応機材:600以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54102835
#600
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください