エツミ
三脚 TH-X
軽量性、堅牢性、操作性をバランス良く備えた小型三脚システム
付属品
キャリングケース付
段数
脚:3
最大積載荷重(kg)
約4
縮長(mm)
最大開脚:約755
伸長(mm)
最大開脚:約1590
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54497039
LI-TH-X
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください