RK TAKASAGO CHAIN
標準ローラチェーン 1列
こんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥
7,698
~
税込
¥
8,468
~
(81)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ピン形式
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54512168
RK 25 3M
1本(3m)
6.35
3.1
ブシュドチェーン リベット形ピン
480
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
54512177
RK 25 150M
1本(150m)
6.35
3.1
ブシュドチェーン リベット形ピン
24000
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512186
RK 35 3M
1本(3m)
9.525
4.68
ブシュドチェーン リベット形ピン
320
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
54512195
RK 35 75M
1本(75m)
9.525
4.68
ブシュドチェーン リベット形ピン
8000
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512204
RK 40 3M
1本(3m)
12.7
7.85
リベット形ピン
240
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54512213
RK 40 60M
1本(60m)
12.7
7.85
リベット形ピン
4800
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512229
RK 50 3M
1本(3m)
15.875
9.4
リベット形ピン
192
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
54512238
RK 50 30M
1本(30m)
15.875
9.4
リベット形ピン
1920
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512247
RK 60 3M
1本(3m)
19.05
12.57
リベット形ピン
160
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
54512256
RK 60 15M
1本(15m)
19.05
12.57
リベット形ピン
800
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54512265
RK 80R 3M
1本(3m)
25.4
15.75
リベット形ピン
120
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
54512274
RK 80C 3M
1本(3m)
25.4
15.75
割ピン形ピン
120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
54512283
RK 100R 3M
1本(3m)
31.75
18.9
リベット形ピン
96
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
54512299
RK 100C 3M
1本(3m)
31.75
18.9
割ピン形ピン
96
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
54512308
RK 120R 3M
1本(3m)
38.1
25.22
リベット形ピン
80
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
54512317
RK 120C 3M
1本(3m)
38.1
25.22
割ピン形ピン
80
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
54512326
RK 140C 3M
1本(3m)
44.45
25.22
割ピン形ピン
68
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512335
RK 160C 3M
1本(3m)
50.8
31.55
割ピン形ピン
60
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512344
RK 200C 3M
1セット(1.5m×2本)
63.5
37.85
割ピン形ピン
48
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください