MOTUL
8100 X-clean GEN2 5W40
代表的な欧州車のアプルーバルを取得したガソリン/ディーゼルエンジン兼用オイル。API規格SN(CN相当)、高い清浄分散性能を要求するACEA A3/B4に適合。
用途
ガソリン車用(スポーツ系)
SAE
5W-40
ベースオイル
100%化学合成
タイプ
API SN、ACEA C3、MB229.52/226.5、VW511 00、PORSCHE C40、BMW LL-04、RENAULT RN0700/0710、GM-OPEL dexos2、FIAT9.55535-S2/T2相当
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54654435
109896
1本(1L)
1
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
54654444
109896
1ケース(1L×12本)
1
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54654469
109897
1ケース(5L×4本)
5
¥
50,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54654453
109897
1本(5L)
5
¥
12,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750