【5本積】1ピース、2ピースどちらもOK!バス・トラウト・シーバス・オフショア・フライロッドも積載可能。1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。ホルダーは90度回転で脱着可能。IF50BK(別売)で最大7本まで増設できる。ホルダー位置は前後左右に移動が可能。ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。