タイニーツール MIRバー ねじ切 BSW

タイニーツール  MIRバー ねじ切 BSW - カーメックス
全長(mm)51寸法F(mm)2.0首長(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)1/4-20BSWシャンク径(mm)5.0最小穴径(mm)4.7内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54750448MIR5L1720WBXC
8,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54750457MIR5L1720WBMKBMK
8,877
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする