カーメックス
タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用
全30種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
寸法F(mm)
1.95
2.45
2.95
3.95
材種
BMK
BXC
内容量
1個
1本
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
シャンク径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法R(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54751166
MFR4B0.5L15
1本
4.0
51
15
0.05
0.5
1.0
1.95
5.0
BXC
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
54751175
MFR4B0.75L15
1個
4.0
51
15
0.1
0.75
1.2
1.95
5.0
BXC
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
54751184
MFR4B0.75L15BMK
1本
4.0
51
15
0.1
0.75
1.2
1.95
5.0
BMK
¥
7,040
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751193
MFR4B1.0L15
1個
4.0
51
15
0.1
1.0
1.5
1.95
5.0
BXC
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54751209
MFR4B1.0L15BMK
1本
4.0
51
15
0.1
1.0
1.5
1.95
5.0
BMK
¥
7,040
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751218
MFR4B1.5L15
1本
4.0
51
15
0.1
1.5
2.8
1.95
5.0
BXC
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
54751227
MFR4B1.5L17
1本
4.0
51
17
0.1
1.5
3.5
1.95
5.0
BXC
¥
6,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
54751236
MFR4B2.0L17
1本
4.0
51
17
0.1
2.0
5.0
1.95
5.0
BXC
¥
7,080
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54751245
MFR5B0.5L22
1本
5.0
51
22
0.05
0.5
1.0
2.45
5.0
BXC
¥
7,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54751254
MFR5B0.75L22
1個
5.0
51
22
0.1
0.75
1.2
2.45
6.0
BXC
¥
7,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54751263
MFR5B0.75L22BMK
1本
5.0
51
22
0.1
0.75
1.2
2.45
6.0
BMK
¥
7,986
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751279
MFR5B1.0L22
1個
5.0
51
22
0.1
1.0
1.5
2.45
6.0
BXC
¥
7,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54751288
MFR5B1.0L22BMK
1本
5.0
51
22
0.1
1.0
1.5
2.45
6.0
BMK
¥
7,986
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751297
MFR5B1.0L23
1本
5.0
51
23
0.1
1.0
2.5
2.45
6.0
BXC
¥
7,260
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
54751306
MFR5B1.5L22
1個
5.0
51
22
0.1
1.5
2.5
2.45
6.0
BXC
¥
7,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54751315
MFR5B1.5L22BMK
1本
5.0
51
22
0.1
1.5
2.5
2.45
6.0
BMK
¥
7,986
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751324
MFR5B1.5L23
1本
5.0
51
23
0.1
1.5
3.5
2.45
6.0
BXC
¥
7,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54751333
MFR5B2.0L22
1本
5.0
51
22
0.1
2.0
3.8
2.45
6.0
BXC
¥
7,260
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
54751349
MFR5B2.0L23
1本
5.0
51
23
0.1
2.0
5.0
2.45
6.0
BXC
¥
7,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
54751358
MFR6B1.0L22
1個
6.0
51
22
0.1
1.0
1.5
2.95
8.0
BXC
¥
7,390
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54751367
MFR6B1.0L22BMK
1本
6.0
51
22
0.1
1.0
1.5
2.95
8.0
BMK
¥
8,129
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751376
MFR6B1.5L22
1個
6.0
51
22
0.1
1.5
2.5
2.95
8.0
BXC
¥
7,390
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54751385
MFR6B1.5L22BMK
1本
6.0
51
22
0.1
1.5
2.5
2.95
8.0
BMK
¥
8,129
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751394
MFR6B2.0L22
1個
6.0
51
22
0.1
2.0
3.0
2.95
8.0
BXC
¥
7,390
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54751403
MFR6B2.0L22BMK
1本
6.0
51
22
0.1
2.0
3.0
2.95
8.0
BMK
¥
8,129
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751419
MFR6B2.5L22
1本
6.0
51
22
0.1
2.5
4.8
2.95
8.0
BXC
¥
7,390
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
54751428
MFR6B3.0L30
1本
6.0
58
30
0.1
3.0
6.0
2.95
8.0
BXC
¥
7,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
54751437
MFR6B3.0L30BMK
1本
6.0
58
30
0.1
3.0
6.0
2.95
8.0
BMK
¥
8,569
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751446
MFR8B2.5L22
1個
8.0
64
22
0.1
2.5
3.5
3.95
10.0
BXC
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
54751455
MFR8B2.5L22BMK
1本
8.0
64
22
0.1
2.5
3.5
3.95
10.0
BMK
¥
9,680
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください