カーメックス
タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)
角度α(°)
29
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
全長(mm)
首長(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
ねじサイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54752137
MIR4L1516ACME
4.0
16
51
15
1.8
4.6
1/4×16
BXC
¥
7,190
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
54752146
MIR6L2014ACME
6.0
14
51
20
2.8
6.0
5/16×14
BXC
¥
7,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54752155
MIR7L2212ACME
7.0
12
62
22
3.3
7.2
3/8×12
BXC
¥
9,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
54752164
MIR8L3010ACME
8.0
10
76
30
3.8
10.0
1/2×10
BXC
¥
11,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
54752173
MIR10L358ACME
10.0
8
73
35
4.8
12.5
5/8×8
BXC
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
54752189
MIR10L456ACME
10.0
6
105
45
4.8
14.6
3/4×6、7/8×6
BXC
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
54752198
MIR10L525ACME
10.0
5
105
52
4.8
20.0
1×5
BXC
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
54752207
MIR10L525ACMEBM
10.0
5
105
52
4.8
20.0
1×5
BMK
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください