タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60°

タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60° - カーメックス
角度α(°)60
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54752329MIR1L5A601本3.0394.80.25-0.35100-720.551.2BXC
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
54752338MIR1L5A60BMK1本3.0394.80.25-0.35100-720.551.2BMK
8,250
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752347MIR1.5L6A601本3.0396.30.35-0.4572-560.651.4BXC
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
54752356MIR2L8A601個3.03980.45-0.756-321.02.1BXC
6,510
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54752365MIR2L8A60BMK1本3.03980.45-0.756-321.02.1BMK
7,161
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752374MIR3L15A601個3.039150.7-1.032-241.43.2BXC
6,510
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54752383MIR3L15A60BMK1本3.039150.7-1.032-241.43.2BMK
7,161
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752399MIR4L15A601個4.051150.8-1.032-241.84.1BXC
6,510
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54752408MIR4L15A60BMK1本4.051150.8-1.032-241.84.1BMK
7,161
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752417MIR5L15A601個5.051151.0-1.2524-202.35.1BXC
6,670
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54752426MIR5L15A60BMK1本5.051151.0-1.2524-202.35.1BMK
7,337
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752435MIR5L22A601本5.051221.0-1.2524-202.35.1BXC
7,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
54752444MIR6L15A601個6.051151.0-1.524-162.66.0BXC
6,820
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
54752453MIR6L15A60BMK1本6.051151.0-1.524-162.66.0BMK
7,502
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752469MIR6L22A601本6.051221.0-1.524-162.66.0BXC
7,150
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
54752478MIR6L22A60BMK1本6.051221.0-1.524-162.66.0BMK
7,865
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752487MIR8L22A601個8.064221.0-2.024-133.68.0BXC
8,160
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54752496MIR8L22A60BMK1本8.064221.0-2.024-133.68.0BMK
8,976
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする