カーメックス
タイニーツール MVRバー 端面深溝入れ用
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54752688
MVR6B2.0L10
1個
6.0
64
10
2.0
1.1
10.0
BXC
¥
8,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54752697
MVR6B2.0L15
1本
6.0
64
15
2.0
1.1
12.0
BXC
¥
9,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54752706
MVR6B2.0L15BMK
1本
6.0
64
15
2.0
1.1
12.0
BMK
¥
9,922
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752715
MVR6B2.0L22
1個
6.0
64
22
2.0
1.1
12.0
BXC
¥
9,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
54752724
MVR6B2.0L22BMK
1本
6.0
64
22
2.0
1.1
12.0
BMK
¥
10,604
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752733
MVR6B2.5L15
1個
6.0
64
15
2.5
1.4
10.0
BXC
¥
9,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54752749
MVR6B2.5L22
1本
6.0
64
22
2.5
1.4
12.0
BXC
¥
9,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54752758
MVR6B2.5L22BMK
1本
6.0
64
22
2.5
1.4
12.0
BMK
¥
10,604
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752767
MVR6B3.0L22
1個
6.0
64
22
3.0
1.6
10.0
BXC
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
54752776
MVR8B3.0L27
1本
8.0
64
27
3.0
1.6
15.0
BXC
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
54752785
MVR8B3.0L27BMK
1本
8.0
64
27
3.0
1.6
15.0
BMK
¥
13,530
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752794
MVR8B3.0L43
1個
8.0
80
43
3.0
1.6
15.0
BXC
¥
14,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
54752803
MVR8B4.0L43
1本
8.0
80
43
4.0
2.1
20.0
BXC
¥
14,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください