エイシン電機
たこ焼き器
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
54789079
品番
TG-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
火力調節ダイヤルを廻して焼き上げを調整
用途
たこ焼き
質量(kg)
21
電源(V)
3相200
外寸(mm)
610×450×250
消費電力(kW)
6
直径(Φmm)
38
穴数
56
温度調節
入力調整式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850