バイクタイヤ スクーター用

バイクタイヤ スクーター用 Knightstone バイクタイヤ スクーター用 Knightstone バイクタイヤ スクーター用 Knightstone
(26件のレビュー)

knightstoneブランドのスクータータイヤです。
パターンKS-169は走行方向と逆向きのパターンでグリップ性があります。
パターンKS-502Aは標準的なスクータータイヤの性能を備えています。
Knightstoneは台湾バイク用タイヤ製造メーカーであるXCELINK RUBBER製です。同社は長年にわたるタイヤ製造経験を持ち、ISO9001を取得するとともに、CNS、DOT、GCCなどの認証も取得しています。
様々な二輪タイヤを製造しており、オンロード、スポーツ、オフロード、雪・雨用タイヤなど顧客ニーズに応える製品を揃えています。
台湾のほか、日本、中東各国、中南米(コロンビア、エクアドル)、東南アジア(マレーシア、フィリピン)など20数か国に実績のあるメーカーです。

用途スクータータイヤの交換用に リム径(inch)10 タイプTL 内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※前輪と後輪でサイズやパターンが異なる場合が多いので新車指定のサイズを確認の上、正しいサイズのタイヤを装着して下さい。
※このタイヤはチューブレスタイヤなのでチューブレス専用のリムを使用して下さい。
※タイヤサイド部に回転方向表示の矢印が表示されているタイヤは矢印の方向に従ってリム組を行って車両に装着して下さい。
※タイヤ装着後はグリップが安定するまでは急発進や急加速、急ブレーキ、急旋回等の無理な走行は絶対にしないで下さい。必ず慣らし走行を100Km以上の距離で行ってください。また必ず法定速度以下で走行して下さい。タイヤ交換は必ず専門の業者へ依頼して行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54986813 - 80/100-10 No:UN-502A
1,798
アウトレット
1,978 (税込)
当日出荷
54986804 - 80/90-10 No:UN-169
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54986804 - 38277915 129598 129598 MB90 TUKTUK IRC 38277915 MB90 TUKTUK IRC 1本 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途:
50ccスクーターへ取り付け

みなさん書かれているように、コスパ抜群です。一般使用においては気になるところは何もありません。外径が僅かに大きいようですが問題ありません。このような掘り出し物的な品を買えるのが、モノタロウさんの魅力だと思います。

対象商品:
54986813
2025-05-27
用途:
配達用バイク
運輸・通信業

ソフトな乗り心地
疲れにくい
内側のトレッドが良い
グリップも良い
同価格帯の他のメーカーよりも高性能

対象商品:
54986813
2025-04-09
用途:
原付きスクーターに
つゆきみかん園 様 (農・林・水産業)

安くて良いです。梱包も丁寧でした。今度組み付けて、使用感をレポートします。

2025-04-01
用途:
中古車仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーの同サイズの物より外径が大きいいようでセンタースタンドを立てるとリアタイヤが地面に着きそうです。

2024-10-27
用途:
原付バイクのメンテナンス

50ccの原付(後輪)で使用しました。
7,000kmでスリップサイン、10,000kmでツルツルです。
非常にコスパは良いと思います。
少し固めで幅広タイヤです。

1人が参考にしています
対象商品:
54986804
2024-12-11
用途:
Good
アプナジャパン合同会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

This is so amazing product that I really like it.

対象商品:
54986813
2024-06-23
用途:
交換
運輸・通信業

近所のお買い物等、チョイ乗りしかしないので、これで十分です。コスパ抜群です。

対象商品:
54986804
2024-02-15
用途:
自分用のスクーターに使用しました。
農・林・水産業

コスパがいい値段設定なので助かっています。また注文しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする