ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。
スマートな座金で波板をしっかり固定します。
先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途
ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
長さ(mm)
25
材質(本体)
鉄
表面処理
ラスパート
材質(パッキン)
EPDM
材質(座金)
ポリカーボネイト
適応下地
C型鋼(2.3mm)・アルミ
線径(mm)
4.2
注意
※樹脂(ポリカーボネート等)波板の取付け専用ビスです。金属製波板の取付けは行なわないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54880736
00045956
1箱(12連×8本)
クリア
64-8318-46
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
54880745
00045957
1箱(12連×8本)
ブロンズ
64-8318-47
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54880754
10176084
1袋(12連×2本)
クリア
64-8329-21
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
54880763
10176085
1袋(12連×2本)
ブロンズ
64-8329-22
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください