曜日別特売

パーツケース

パーツケース - 日平機器

ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。

仕切数(個)18グリーントラスコ品番200-4407材質ポリプロピレン質量(g)800段数1フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕切数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54921598LB-625A18
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする