曜日別特売

FMバルブ 定水位弁用 保護ケース

FMバルブ 定水位弁用 保護ケース - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケース - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケース - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケース - FMバルブ製作所
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54933218PKA-3L220671531901628181586389025
39,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
54933227PKA-3L220671531901628181586389030
39,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
54933236PKA-3L24580165240170858580-389040
40,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
54933245PKA-3L24580165240170858580-389050
41,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする