9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、
光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約382(本体のみ)
消費電力(W)9
スイッチ点灯:中間スイッチ
コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)
全光束(Lm)約750
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約2000
光束(Lm)器具:約450
アズワン品番65-0525-11
LED寿命(時間)約40000
明るさ昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
内容量1個