曜日別特売

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ)

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。
インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。
小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。
底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。

用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)内容量1本
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。※クランプねじは、工具径13mm以下に予備が1本、工具径16mm以上に2本付属します。
※インサート用・ねじ焼き付き防止剤は、本体には付属品しておりません。(別売:品番 P-37)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法Dc(Φmm)
全長L(mm)
首下長L1(mm)
寸法D1(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55068878ASPV1010R-2210100309.410一般形
25,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068887ASPV1011R-2211100309.410アンダーカット形
25,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068896ASPV1012R-33121004011.212一般形
31,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068905ASPV1013R-33131004011.212アンダーカット形
31,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068914ASPV1016R-44161305014.516一般形
44,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068923ASPV1017R-44171305014.516アンダーカット形
44,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068939ASPV1020R-5520160601820一般形
51,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068948ASPV1021R-5521160601820アンダーカット形
51,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068957ASPV1025R-6625180752325一般形
59,630
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068966ASPV1026R-6626180752325アンダーカット形
59,630
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068975ASPV1032R-88322001003032一般形
74,530
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする