フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)

フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。
新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。
快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。
正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。
インサートは片面2コーナ仕様です。

用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini内容量1箱(10個)
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。
全6種類を絞り込む
コーナーR(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
コーナーR(mm)
ワイパー刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55069097MPHT040202ZEL TH308ワイパー刃あり0.20
18,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55069106MPHT040202ZEL-0.5 TH308ワイパー刃なし0.20.5
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
55069115MPHT040205ZEL TH308ワイパー刃あり0.50
18,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
55069124MPHT040205ZEL-0.5 TH308ワイパー刃なし0.50.5
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
55069133MPHT040210ZEL TH308ワイパー刃あり10
18,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069149MPHT040210ZEL-0.5 TH308ワイパー刃なし10.5
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする