曜日別特売

アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ)

アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。
ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。
インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。
ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。
内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。

用途
金型形状部の荒・中仕上げ加工
プレス金型における肉盛り溶接部の加工
シャンク寸法MT5ねじ寸法M(ドローねじ)M20内容量1本
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。R刃用のクランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法Dc(Φmm)
寸法a(mm)
寸法i(mm)
寸法ls(mm)
ボール半径R(mm)
全長L(mm)
刃長ap(mm)
首下長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55069413BR2P4050MT5-90-M2044.39937.6406.550129.520219.55090
86,830
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069429BR2P4050MT5-120-M2044.39937.6406.550129.520249.550120
92,660
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069438BR2P4050MT5-170-M2044.39937.6406.550129.520299.550170
97,280
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069447BR2P5063MT5-100-M2044.39947.3506.550129.525229.563100
110,940
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069456BR2P5063MT5-120-M2044.39947.3506.550129.525249.563120
112,650
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069465BR2P5063MT5-150-M2044.39947.3506.550129.525279.563150
116,260
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069474BR2P5063MT5-170-M2044.39947.3506.550129.525299.563170
118,570
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする