カーメイト
丸形専用ドリンクホルダー2
丸型エアコン吹き出し口専用ドリンクホルダー。
用途
自動車用ドリンクホルダー
材質
PC/TPE
直径(Φmm)
収納可能:50~68
質量(g)
95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×90×55
収納可能質量(kg)
0.65以下のドリンク、灰皿
内容量
1個
注意
※適合はメーカーHPにて。
※取付上部40mmを超えるでっぱりが無いこと。
※取付部傾斜が15~30度になっていること。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55130636
DZ539
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
55130645
DZ540
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください