K2ユニット用モーター ACモーター

K2ユニット用モーター ACモーター - オリエンタルモーター
極数4極周波数(Hz)50/60電流(A)0.33/0.37/0.38電源電圧三相220/230/240 V適合本体シリーズ名KⅡシリーズ共用機種名インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフトタイプ回転速度(r/min)1400/1670起動トルク(N・m)0.5/0.6定格トルク(mN・m)350/410適合モーター三相高効率モーター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557138495IK60VA-ES60
11,600
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする