スマホホルダーSH-6

スマホホルダーSH-6 - エツミスマホホルダーSH-6 - エツミスマホホルダーSH-6 - エツミスマホホルダーSH-6 - エツミスマホホルダーSH-6 - エツミスマホホルダーSH-6 - エツミスマホホルダーSH-6 - エツミスマホホルダーSH-6 - エツミ
(1件のレビュー)

集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。

仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88厚さ(mm)最大:約12タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140485VE-6994
1,300
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57140485
2022-09-12
用途: スマホを三脚に固定
建設業・工事業

mini 三脚に付けてます。スマホをワンタッチで固定することが出来て、
折り畳むと小型で軽く可愛らしい。シンプルでコスパ良し。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする