アイドリングストップ車用バッテリー ECHNO[エクノ] IS
アイドリングストップ車は、走行中や停車中などオルタネータの充電が制御され、充電不足状態になることに加え、車両の停止中のエンジンが完全にストップしてしまうため、その間の電装品への電力供給はすべてバッテリーからの放電でまかなう必要があります。
そのため、短い充電時間でも、すばやく充電回復をしてくれる「ECHNO(エクノ)IS」シリーズが必要です。
付属品インジケータ、取っ手、防爆栓、取付年月日シール
定格電圧(V)12
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バッテリー関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57548445
2022-04-15
- 用途:
- アイドリングストップ車 デリカD2に使用
自動車・二輪車・自転車関連業
デリカD2アイドリングストップ車の5年目車検で交換を勧められ、ディーラー見積り額25,000円でしたが半値以下で済みました。
同一規格でもっと格安品も有りましたが、国内老舗ブランドと言う事で本品を選びました。海外生産であったとしても国内老舗メーカー監修であれば突然死や爆発発火のリスクも低く、補償も長期になっていて安心して使用できています。
- 対象商品:
- 57548488
2021-11-03
- 用途:
- ノートのバッテリー交換
他社製も検討したのですが、コンデンサ付きに惹かれてを選択しました。価格は他社よりもかなり高めですがアイドリングストップ車は充放電が過酷なので、このコンデンサ付きはありと判断しました。吉と出るかは数年後ですが。