Bluetoothスピーカー SC-VA1 [Bluetooth対応]
・YouTubeの動画をスマートフォンから簡単にキャストで再生、10V型モニターで楽しめる
YouTubeの音楽動画などを再生中に「SNS・ゲーム・電話が使えないこと」「音や画面サイズ」に対する不満を解消。
スマートフォンで他のことをしながら、いい音で動画を楽しむことができます。
NETFLIXなどのインターネット動画配信サービスにも対応
・部屋中にいい音が広がる「360°重低音スピーカー」
円筒型のスピーカー部は独自形状の「ディフューザー」搭載で、音を部屋中に広げ、室内のどこにいてもいい音を楽しむことができ、
さらにディスプレイの背面空間を利用し「ロング・バスレフポート」を配置することで、よりクリアで豊かな重低音再生を実現します
・Bluetoothで音楽再生時に「YouTube関連動画を自動検索」
「Bluetoothスピーカー」として使用できるほか、音楽再生時におすすめのYouTube関連動画を自動で検索してモニターに表示。
スマートフォンやリモコンで簡単に再生できるので、好きな音楽の楽しみ方がさらに広がります
- 色
- ホワイト
- 最大出力(W)
- 10
- 入力端子
- HDMI端子
- クラス
- Class1
- Bluetooth
- Ver.4.2対応
- プロファイル
- A2DP、AVRCP
- Wi-Fi
- 非対応
- 対応コーデック
- SBC、AAC
- マルチペアリング
- 最大8台
- NFC
- 非対応
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ







![注文コード: Bluetoothスピーカー SC-VA1 [Bluetooth対応] - Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57597603-200911-02.jpg)









