ナガイレーベン
男子研究衣 SE-3550
シャープでシンプルな診察衣。
非常に軽量で快適な着心地です。
用途
男性用
袖丈
長袖
ポケット
左胸、両腰ポケットあり
素材
ポリエステル90%、綿10%
加工
制菌加工
主な機能
制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
BL
L
LL
M
S
着丈(cm)
84
87
90
93
袖丈(cm)
56
58
60
62
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ポケット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57625707
SE-3550
ホワイト
S
84
106
43
56
腰ポケット口:16
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
57625716
SE-3550
ホワイト
M
87
111
45
58
腰ポケット口:16
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
57625725
SE-3550
ホワイト
L
90
116
47
60
腰ポケット口:16
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
57625743
SE-3550
ホワイト
BL
93
132
51
62
腰ポケット口:17
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
57625759
SE-3550
ブルー
S
84
106
43
56
腰ポケット口:16
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
57625768
SE-3550
ブルー
M
87
111
45
58
腰ポケット口:16
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
57625777
SE-3550
ブルー
L
90
116
47
60
腰ポケット口:16
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
57625786
SE-3550
ブルー
LL
93
121
49
62
腰ポケット口:17
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
57625795
SE-3550
ブルー
BL
93
132
51
62
腰ポケット口:17
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
57625734
SE-3550
ホワイト
LL
93
121
49
62
腰ポケット口:17
¥
4,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください