曜日別特売

充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品)

充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

従来のスティッククリーナーに”ホース・ブラシ・ノズル”の付属付で車清掃など細かい部分も掃除可能。
バッテリーの共有!
消耗品パックの低価格化。マスク同様の不織布を使用し、抗菌効果と清潔な排気が可能です。
紙パック部分の取り外しが可能に。外して洗えるので清潔に保てる!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015集塵容量(L)3充電時間(分)60運転モード3段階商品タイプ本体+バッテリー内容量1個
注意
※バッテリー2個セットの商品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
吸込仕事率(W)
連続使用時間(分)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57716829JCL108隙間ノズル・ノズルホルダー・付属ホース・付属小型ブラシ・バッテリー・充電器・ACアダプター・紙パック10枚1400強/22、標準/10、弱/4強/10、標準/15、弱/2510.8
オープン
取扱い終了
57716838JCL18隙間ノズル・ノズルホルダー・付属ホース・付属小型ブラシ・バッテリー・充電器・紙パック10枚1600強/40、標準/15、弱/5強/14、標準/30、弱/5018
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57716838
2020-12-22
用途: 作業終了時の床清掃
建設業・工事業

本体は結構大きいのに、ダストボックスが小さい。もう少し大きくできるはず。
他のモデルと、共用なのでやもうえないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする