曜日別特売
JCL108 充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) アイリスオーヤマ 57716829

JCL108 充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) アイリスオーヤマ 57716829
JCL108 充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) アイリスオーヤマ 57716829
JCL108 充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) アイリスオーヤマ 57716829
JCL108 充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) アイリスオーヤマ 57716829
JCL108 充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) アイリスオーヤマ 57716829
JCL108 充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) アイリスオーヤマ 57716829
JCL108 充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) アイリスオーヤマ 57716829
JCL108 充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) アイリスオーヤマ 57716829
JCL108 充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品) アイリスオーヤマ 57716829

充電式スティッククリーナー(バッテリー2個セット品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57716829品番JCL108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来のスティッククリーナーに”ホース・ブラシ・ノズル”の付属付で車清掃など細かい部分も掃除可能。
バッテリーの共有!
消耗品パックの低価格化。マスク同様の不織布を使用し、抗菌効果と清潔な排気が可能です。
紙パック部分の取り外しが可能に。外して洗えるので清潔に保てる!

付属品隙間ノズル・ノズルホルダー・付属ホース・付属小型ブラシ・バッテリー・充電器・ACアダプター・紙パック10枚仕様10.8Vの電動工具のバッテリー共通できます。質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015吸込仕事率(W)強/22、標準/10、弱/4集塵容量(L)3連続使用時間(分)強/10、標準/15、弱/25バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)60運転モード3段階商品タイプ本体+バッテリー
注意
※バッテリー2個セットの商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57716838
2020-12-22
用途: 作業終了時の床清掃
建設業・工事業

本体は結構大きいのに、ダストボックスが小さい。もう少し大きくできるはず。
他のモデルと、共用なのでやもうえないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする