エムテートリマツ
HACCP対応温度計スタンド
錆びにくく破損の心配がありません。
丸洗い可能です。
材質:18-8ステンレス
サイズ:110×130×高さ
重量:約0.25g
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
約0.25
サイズ(mm)
110×130×高さ
温度計
適用:SK-270WP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57786524
-
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください