曜日別特売

防水型デジタル温度計センサ付き

防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
電源
測定範囲(℃)
表示精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57788798SK-270WP-K (標準センサS270WP-01付)1個指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
20,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
57788807SK-270WP-K(S270WP-02付)1個指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
22,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
57788816SK-270WP-K(S270WP-03付)1個指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
57788825SK-270WP-K(S270WP-04付)1個指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
24,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
57788834SK-270WP-K(S270WP-05付)1個指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
57788843SK-270WP-K(S270WP-06付)1個指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~40.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
57788868SK-270WP-K(S270WP-31付)1個指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~105.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
38,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
57788877SK-270WP-K(S270WP-01付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
43,200
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57788886SK-270WP-K(S270WP-02付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
44,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57788895SK-270WP-K(S270WP-03付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
47,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57788904SK-270WP-K(S270WP-04付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
46,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57788913SK-270WP-K(S270WP-05付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
47,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57788929SK-270WP-K(S270WP-06付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~40.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
44,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57788938SK-270WP-K(S270WP-21付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~200.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
49,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57788947SK-270WP-K(S270WP-31付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~105.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
59,700
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57788965SK-270WP(S270WP-06付)1個指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~40.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
57788974SK-270WP(S270WP-21付)1個指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~200.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
28,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
57788983SK-270WP(S270WP-31付)1個指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~105.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
39,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
57788999SK-270WP(S270WP-02付)1個指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
57789008SK-270WP(S270WP-03付)1個指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
26,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
57789017SK-270WP(S270WP-04付)1個指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
25,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
57789026SK-270WP(S270WP-05付)1個指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
57789035SK-270WP(S270WP-06付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~40.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
45,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57789044SK-270WP(S270WP-21付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~200.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
50,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57789053SK-270WP(S270WP-31付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~105.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
60,700
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57789069SK-270WP(S270WP-02付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
45,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57789078SK-270WP(S270WP-03付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
48,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57789087SK-270WP(S270WP-04付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
47,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57789096SK-270WP(S270WP-05付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊約155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
48,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70365637SK-270WP-K (標準センサS270WP-01付) 【JCSS校正証明書付】1セット指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本約155(電池含む)単4アルカリ電池2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
71,800
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684940SK-270WP(S270WP-02付)【校正ポイント指定】1ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
44,300
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684949SK-270WP(S270WP-02付)【校正ポイント指定】2ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
47,300
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684958SK-270WP(S270WP-02付)【校正ポイント指定】3ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
50,300
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684967SK-270WP(S270WP-02付)【校正ポイント指定】4ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
53,300
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684976SK-270WP(S270WP-02付)【校正ポイント指定】5ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
56,300
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684985SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】1ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
47,100
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685001SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】2ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
50,100
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685010SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】3ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
53,100
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685019SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】4ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
56,100
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685028SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】5ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
59,100
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685037SK-270WP(S270WP-05付)【校正ポイント指定】1ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
47,100
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685046SK-270WP(S270WP-05付)【校正ポイント指定】2ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
50,100
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685055SK-270WP(S270WP-05付)【校正ポイント指定】3ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
53,100
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685071SK-270WP(S270WP-05付)【校正ポイント指定】4ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
56,100
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685080SK-270WP(S270WP-05付)【校正ポイント指定】5ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~250.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
59,100
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685089SK-270WP(S270WP-06付)【校正ポイント指定】1ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~40.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
46,800
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685098SK-270WP(S270WP-06付)【校正ポイント指定】2ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~40.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
49,800
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685107SK-270WP(S270WP-06付)【校正ポイント指定】3ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~40.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
52,800
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685116SK-270WP(S270WP-06付)【校正ポイント指定】4ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~40.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
55,800
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65685125SK-270WP(S270WP-06付)【校正ポイント指定】5ポイント1台指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊155(電池含む)単4形アルカリ電池 2本-40.0~40.0±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)
58,800
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする