曜日別特売

LEDデスクライト

LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機
(1件のレビュー)

約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ
デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに
広範囲を照らす JIS規格A形相当

電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色消費電力(W)約9全光束(Lm)約600質量(g)約420(専用ACアダプター含む)光色昼白色照度(Lux)約3000(直下30cm)エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808337DS-LS24DSM-Wホワイト
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57808346DS-LS24DSM-Kブラック
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 室内での彫刻作業
竹田印店卸売・小売業

石のハンコを彫る篆刻で使用するつもりで購入しました。明るさは十分です。これから冬になると室内の天上からの明かりだけでは手元が見えにくくなるので、これを購入しました。光量が多く広い範囲を照らしてくれるので助かります。細かな作業をする人にはピッタリだと思います。全体がプラスチック製で軽いですが、安定性に問題はありません。また、折り畳むとコンパクトになるので持ち運びに便利です。スイッチはタッチセンサーで反応よく点灯します。明かりはOn/Offのみで途中段階はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする