LEDデスクライト

LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機
(6件のレビュー)

スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍

付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808398DS-LS16P-Wホワイト
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57808407DS-LS16P-Pピンク
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57808416DS-LS16P-Aブルー
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 実演時の手元照明
ガラス彫刻 阿久津製造業

今まで使っていたものより一回り小さくなり、より持ち運びし易くなりました。照度も丁度いいです。

対象商品 : 57808398
2023-06-08
用途: パソコン入力作業時に使用
その他業種

仕事でパソコン入力作業時に使用している。年齢的に目が悪くなって、部屋の照明だけでは、入力・検索作業が見ずらくなってきたので、購入したが、十分な明るさとスムーズなスイッチ切り替えで満足しています。

対象商品 : 57808416
2023-01-10
用途: 細かな仕事で少し明るさが足りない時に使う。
サンラック

2ケ購入、1ケは寝室で使用(コンパクトなので便利)
①消すと部屋は真っ暗になりスタンド位置がわからなくなる、消灯しても目印になる小さな  点灯ランプが付くと有り難い。(トイレに行く時に痛感する)ー個人的な感想
②明るさが2段階にできるため、曇り空の日中は電気を点けても抵抗がない。
③防犯用に点けておく事もあります。

対象商品 : 57808398
2021-04-30
用途: 補助ライトとして

天井灯だけでは暗い時用に。タッチ式スイッチの反応がいいですね。強・弱・消灯の3段階で、弱はもう少し抑えめでもいい気がするけどこの辺りは好みということで。

対象商品 : 57808398
2020-12-26
用途: 明るい
製造業

測定時に手元が暗いので購入。 十分な輝度がり大変満足。  LEDライトは光源のLEDが丸見えになって使いにくいと思っていましたが、この製品はディフューザーが効率よく光を散らしてくれるので広い範囲にきれいに光が広がって非常に良いです。

対象商品 : 57808398
2022-08-09
用途: 自室での使用
藤原工作所製造業

蛍光灯スタンドを使用していましたが、安定器の音が気になり、又、スィッチの具合も良くないので交換することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする