曜日別特売

充電式調光LEDデスクライト

充電式調光LEDデスクライト - オーム電機充電式調光LEDデスクライト - オーム電機充電式調光LEDデスクライト - オーム電機充電式調光LEDデスクライト - オーム電機

コンセントのない場所でも使える充電式
明るさを3段階調節できる
本体色はホワイト

電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色消費電力(W)約5.8(強モード時)調光の可否全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)光色昼白色照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)充電時間(時間)約5点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808425DS-LS15DSMC-Wホワイト
3,480
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
57808434DS-LS15DSMC-Kブラック
3,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57808434DS-LS15DSMC-K21467156DS-LS36C-WDS-LS15DSMC-K LEDデスクランプ スマホスタンド付き オーム電機 21467156LEDデスクランプ スマホスタンド付きオーム電機1台
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする