防水型デジタル温度計センサ付き

防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き - 佐藤計量器製作所

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。
全14種類を絞り込む
測定範囲(℃)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57852586SK-270WP-K(S270WP-04付)1個-40.0~250.0
24,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
57852595SK-270WP-K(S270WP-05付)1個-40.0~250.0
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
57852604SK-270WP-K(S270WP-06付)1個-40.0~40.0
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
57852613SK-270WP-K(S270WP-21付)1個-40.0~200.0
27,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
57852629SK-270WP-K(S270WP-31付)1個-40.0~105.0
38,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
57852577SK-270WP-K(S270WP-03付)1個-40.0~250.0
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
57852638SK-270WP-K(S270WP-01付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット-40.0~250.0
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57852647SK-270WP-K(S270WP-02付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット-40.0~250.0
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57852656SK-270WP-K(S270WP-03付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット-40.0~250.0
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57852665SK-270WP-K(S270WP-04付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット-40.0~250.0
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57852674SK-270WP-K(S270WP-05付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット-40.0~250.0
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57852683SK-270WP-K(S270WP-06付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット-40.0~40.0
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57852699SK-270WP-K(S270WP-21付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット-40.0~200.0
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57852708SK-270WP-K(S270WP-31付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット-40.0~105.0
59,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57852577SK-270WP-K(S270WP-03付)57788816SK-270WP-K(S270WP-03付)SK-270WP-K(S270WP-03付) 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 57788816防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする