1m離れてリアルタイムですぐに検温ができます。
三脚に取り付けることもできます。(製品には付属されていません)
用途学校などの登校時の検温に(新型コロナウィルス対策)付属品カメラ(レンズ組込済)、三脚アダプタ、LAN ケーブル、CD質量(kg)約1.8電源ACアダプタ(付属)またはPoE 電源(別売)測定範囲(℃)30~45測定項目【ポイント】3測定ポイント:最高温度・最低温度・中間温度【21ルール】10ポイント、10エリア、1ライン精度±0.5最大解像度サーマルモジュール:160×120、光学:2688×1520表示色カラーもしくは白黒対応メディアマイクロSDカード(最大128GBまで対応、別売)防塵防水性能IP66サイズ(mm)約360×115×115インターフェイスイーサネット通信(LAN ケーブル)アラーム入力:2ch(0~5VDC)、出力:2ch リレー、アラーム動作は設定可能フレームスピード(fps)25(2688×1520/1920×1080/1280×720)設置条件推奨:撮影距離1.0m 以上、カメラ設置高さ1.5m内容量1個