最大20名の検温が一度に可能!
1.5~3m離れてリアルタイムですぐに検温ができます。
用途学校などの登校時の検温に(新型コロナウィルス対策)仕様同時ライブビュー:最大20測定範囲(℃)30~45測定項目【ポイント】3測定ポイント:最高温度・最低温度・中間温度【21ルール】10ポイント、10エリア、1ライン精度±0.5最大解像度サーマルモジュール:160×120、光学:2688×1520アラーム出力2ch リレー、アラーム動作は設定可能映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGIRカットフィルタデイ&ナイト IR音声圧縮方式G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCMイメージセンサー1/2.7型プログレッシブCMOS赤外線ライトIR照射距離:最大15mまで、赤外線強度・角度:自動調整内容量1セット